SS732W-9 美形ワンピース SS732W 神馬本店 12092143

美形ワンピース SS732W

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 サイズ(号)13 注文コード12092143 品番SS732W-9
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥26,500
この商品はサイズなど10種類から選べます 他の種類を見る

涼しいエアコン素材仕立て!フェミニンなパステルカラーの美形ワンピース!

混率(%)
ポリエステル100
無地:複合繊維(ポリエステル)45・ポリエステル45・綿10
サックス サイズ(号)13 胸囲(cm)98 ウエスト(cm)81 肩幅(cm)39 袖丈(cm)21 着丈(cm)93 機能高通気・ホームクリーニング可能 性別女性用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする