神馬本店
神馬本店の オフィスウェア
神馬本店の トップス オフィスウェア
神馬本店の スーツ・ジャケット オフィスウェア
美形サマージャケット SS710L
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
12092186
品番
SS710L-7
参考基準価格(税別)
¥18,200
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
上品シックなモノトーンチドリの高通気素材を使用!エアコン対策にぴったりの七分袖サマージャケット
色
ブラック
サイズ(号)
11
胸囲(cm)
95
混率(%)
ポリエステル100
肩幅(cm)
40
袖丈(cm)
36
着丈(cm)
53
機能
高通気・ホームクリーニング可能
性別
女性用