曜日別特売
NW1045-10 M レディースカーディガン ネイビー NW1045-10シリーズ ヤギコーポレーション 12092187

NW1045-10 M レディースカーディガン ネイビー NW1045-10シリーズ ヤギコーポレーション 12092187
NW1045-10 M レディースカーディガン ネイビー NW1045-10シリーズ ヤギコーポレーション 12092187
NW1045-10 M レディースカーディガン ネイビー NW1045-10シリーズ ヤギコーポレーション 12092187

レディースカーディガン ネイビー NW1045-10シリーズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
サイズM
内容量1枚注文コード12092187品番NW1045-10 M
参考基準価格(税別)¥5,300販売価格(税込)¥5,388
販売価格(税別)
4,898

家庭用洗濯機対応なので毎日洗うことができ、清潔に保つことができます。ポリエステル100%で毛が抜けないため衛生的です。軽く気持ちのよい肌触りの素材のため、ストレスなく着用できます。腰回りをカバーするロングタイプです。

混率(%)ポリエステル100(フェミニンニット)肩幅(cm)36袖丈(cm)57ネイビーバスト(cm)90サイズM着丈(cm)67アズワン品番7-9684-02
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする