レディースカーディガン ピンク NW1045-13シリーズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 12092275 品番 NW1045-13 3L
参考基準価格(税別)¥5,300 販売価格(税込) ¥5,388
販売価格(税別)
4,898

家庭用洗濯機対応なので毎日洗うことができ、清潔に保つことができます。ポリエステル100%で毛が抜けないため衛生的です。軽く気持ちのよい肌触りの素材のため、ストレスなく着用できます。腰回りをカバーするロングタイプです。

バスト(cm)114 肩幅(cm)42 着丈(cm)70 混率(%)ポリエステル100(フェミニンニット) サイズ3L 袖丈(cm)58 ピンク アズワン品番7-9685-05

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする