曜日別特売
NW1045-20S レディースカーディガン ブラック NW1045シリーズ ヤギコーポレーション 12092354

NW1045-20S レディースカーディガン ブラック NW1045シリーズ ヤギコーポレーション 12092354
NW1045-20S レディースカーディガン ブラック NW1045シリーズ ヤギコーポレーション 12092354
NW1045-20S レディースカーディガン ブラック NW1045シリーズ ヤギコーポレーション 12092354

レディースカーディガン ブラック NW1045シリーズ

商品レビューを投稿する
63日以内出荷返品不可63日以内出荷とは
サイズS
内容量1枚注文コード12092354品番NW1045-20S
参考基準価格(税別)¥5,300販売価格(税込)¥5,388
販売価格(税別)
4,898

家庭用洗濯機対応なので毎日洗うことができ、清潔に保つことができます。ポリエステル100%で毛が抜けないため衛生的です。軽く気持ちのよい肌触りの素材のため、ストレスなく着用できます。腰回りをカバーするロングタイプです。

着丈(cm)66サイズS肩幅(cm)35バスト(cm)86混率(%)ポリエステル100(フェミニンニット)ブラック袖丈(cm)56アズワン品番7-9687-01
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする