SS680V-7 ベスト SS680V 神馬本店 12092448 SS680V-7 ベスト SS680V 神馬本店 12092448

ベスト SS680V

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 12092448 品番 SS680V-7
参考基準価格(税別)¥15,500 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998

軽やかな着心地が自慢の涼しいエアコン素材を使用!上品シックなチドリチェックの夏ベスト

ブラック サイズ(号)5 胸囲(cm)83 混率(%)ポリエステル100% 肩幅(cm)32 着丈(cm)48 機能高通気・ホームクリーニング可能 性別女性用

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:361

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
12092466
2022-10-14
用途:
事務服
農・林・水産業

裏地が軽く、暑い夏には最適でした。見た目も涼しげです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする