神馬本店
神馬本店の オフィスウェア
神馬本店の ボトムス オフィスウェア
神馬本店の スカート オフィスウェア
美形スカート:フレアプリーツ SS615S
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
12092536
品番
SS615S-1
参考基準価格(税別)
¥14,800
販売価格(税込)
¥9,458
販売価格(税別)
¥
8,598
バスケットに入れる
伸びやかストレッチ素材のラクラク美形スカート!たっぷりフレアとプリーツで華やぎのフェミニンスタイルに
色
ネイビー
サイズ
S
ウエスト(cm)
61
ヒップ(cm)
98
混率(%)
複合繊維(ポリエステル)100%
機能
360°ストレッチ・ホームクリーニング可能
丈(cm)
52
性別
女性用