CORTINA
CORTINAの 事務用品
CORTINAの その他医療事務用品
オキシパス ローレン OX3011シリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
特別運賃
お気に入りに追加
内容量
1足
サイズ(cm)
25.0(38)
アズワン品番
7-9753-04
注文コード
12092546
品番
OX3011 38
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,500
この商品は
サイズ・アズワン品番
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
甲は調整自在の面ファスナー仕様です。メッシュでムレを軽減します。よくしなりグリップ性にも優れたドットソールです。
色
ホワイト
標準質量(g/片足)
約150
材質
合成繊維、合成皮革
高さ(cm)
【かかと】約2.5
サイズ(cm)
25.0(38)
アズワン品番
7-9753-04
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000