オキシパス ローレン OX3011シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1足 サイズ(cm)25.0(38) アズワン品番7-9754-04 注文コード12092598 品番OX3011 38
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,500
この商品はサイズ・アズワン品番など10種類から選べます 他の種類を見る

甲は調整自在の面ファスナー仕様です。メッシュでムレを軽減します。よくしなりグリップ性にも優れたドットソールです。

ブラック 標準質量(g/片足)約150 材質合成繊維、合成皮革 高さ(cm)【かかと】約2.5 サイズ(cm)25.0(38) アズワン品番7-9754-04

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥500 / 税込 ¥550
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥500 / 税込 ¥550
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥500 / 税込 ¥550
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする