SS615S-7 美形スカート:フレアプリーツ SS615S 神馬本店 12092615 SS615S-7 美形スカート:フレアプリーツ SS615S 神馬本店 12092615

美形スカート:フレアプリーツ SS615S

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 サイズS 注文コード12092615 品番SS615S-7
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥14,800
この商品はサイズなど16種類から選べます 他の種類を見る

伸びやかストレッチ素材のラクラク美形スカート!たっぷりフレアとプリーツで華やぎのフェミニンスタイルに

ブラック サイズS ウエスト(cm)61 ヒップ(cm)98 混率(%)複合繊維(ポリエステル)100% 機能360°ストレッチ・ホームクリーニング可能 丈(cm)52 性別女性用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボトムス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする