住友ベークライト
住友ベークライトの 事務用品
住友ベークライトの その他医療事務用品
セラムチューブ インナーキャップ
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10包×50本)
アズワン品番
7-9763-03
注文コード
12092634
品番
MS-4501Y
参考基準価格(税別)
¥36,500
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
この商品は
アズワン品番・内容量
など
30
種類から選べます
他の種類を見る
細胞・血清・抗体など貴重な検体を安全に保存します。検体輸送の容器(一次容器)として用いることも可能です(空輸の包装に関する国際規格IATAのPI602/650に準拠)。
材質
PP(ポリプロピレン)
外径×長さL(Φ×mm)
12.5×42
色
黄
容量(mL)
1.2
仕様
自立型
アズワン品番
7-9763-03