神馬本店
神馬本店の オフィスウェア
神馬本店の ボトムス オフィスウェア
神馬本店の スカート オフィスウェア
美形スカート:マーメイドプリーツ SS617S
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
12092719
品番
SS617S-7
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥14,800
この商品は
8
種類から選べます
他の種類を見る
のびのび360°ストレッチ夏素材の美形スカート!ボックスプリーツ&マーメイドの立体感でシルエットも完璧
色
ブラック
サイズ
L
ウエスト(cm)
67
ヒップ(cm)
98
混率(%)
複合繊維(ポリエステル)100%
機能
360°ストレッチ・ホームクリーニング可能
丈(cm)
55
性別
女性用