SS617S-7 美形スカート:マーメイドプリーツ SS617S 神馬本店 12092746 SS617S-7 美形スカート:マーメイドプリーツ SS617S 神馬本店 12092746

美形スカート:マーメイドプリーツ SS617S

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード12092746 品番SS617S-7
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥14,800
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る

のびのび360°ストレッチ夏素材の美形スカート!ボックスプリーツ&マーメイドの立体感でシルエットも完璧

ブラック サイズ4L ウエスト(cm)80 ヒップ(cm)111 混率(%)複合繊維(ポリエステル)100% 機能360°ストレッチ・ホームクリーニング可能 丈(cm)57 性別女性用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボトムス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする