住友ベークライト
住友ベークライトの 事務用品
住友ベークライトの その他医療事務用品
セラムチューブ インナーキャップ
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1箱(10包×50本)
アズワン品番
7-9765-03
注文コード
12092756
品番
MS-4503Y
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥38,000
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
この商品は
アズワン品番・内容量
など
30
種類から選べます
他の種類を見る
細胞・血清・抗体など貴重な検体を安全に保存します。検体輸送の容器(一次容器)として用いることも可能です(空輸の包装に関する国際規格IATAのPI602/650に準拠)。
材質
PP(ポリプロピレン)
外径×長さL(Φ×mm)
12.5×48
色
黄
容量(mL)
2
仕様
自立型
アズワン品番
7-9765-03