SS609S-1 美形スカート:Aライン SS609S 神馬本店 12092834 SS609S-1 美形スカート:Aライン SS609S 神馬本店 12092834

美形スカート:Aライン SS609S

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 12092834 品番 SS609S-1
参考基準価格(税別)¥13,400 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

360°ストレッチ素材&快適ウエストの美形スカート!足さばきよく動けて上品な人気のAラインスカート

ネイビー サイズ5L ウエスト(cm)86 ヒップ(cm)118 混率(%)複合繊維(ポリエステル)100% 機能360°ストレッチ・ホームクリーニング可能 丈(cm)57 性別女性用

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
12092904
2021-07-02
用途:
事務
サービス業

普段3Lです。返品不可なので小さくても困ると思いワンサイズアップして4L注文しましたが・・・小さい・・・。交換返品も不可商品。制服を買ったのは失敗でした。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボトムス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする