SS609S-7 美形スカート:Aライン SS609S 神馬本店 12092877 SS609S-7 美形スカート:Aライン SS609S 神馬本店 12092877

美形スカート:Aライン SS609S

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 サイズL 注文コード12092877 品番SS609S-7
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥13,400
この商品はサイズなど16種類から選べます 他の種類を見る

360°ストレッチ素材&快適ウエストの美形スカート!足さばきよく動けて上品な人気のAラインスカート

ブラック サイズL ウエスト(cm)67 ヒップ(cm)99 混率(%)複合繊維(ポリエステル)100% 機能360°ストレッチ・ホームクリーニング可能 丈(cm)55 性別女性用

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
12092904
2021-07-02
用途:
事務
サービス業

普段3Lです。返品不可なので小さくても困ると思いワンサイズアップして4L注文しましたが・・・小さい・・・。交換返品も不可商品。制服を買ったのは失敗でした。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボトムス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする