神馬本店
神馬本店の オフィスウェア
神馬本店の ボトムス オフィスウェア
神馬本店の スカート オフィスウェア
美形スカート:タイト SS605S
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
12092947
品番
SS605S-1
参考基準価格(税別)
¥12,800
販売価格(税込)
¥8,578
販売価格(税別)
¥
7,798
バスケットに入れる
定番タイトも360°ストレッチの夏素材&ラクラク美形ウエストで快適に!
色
ネイビー
サイズ
M
ウエスト(cm)
65
ヒップ(cm)
97
混率(%)
複合繊維(ポリエステル)100%
機能
360°ストレッチ・ホームクリーニング可能
丈(cm)
54
性別
女性用