SS605S-1 美形スカート:タイト SS605S 神馬本店 12092983 SS605S-1 美形スカート:タイト SS605S 神馬本店 12092983

美形スカート:タイト SS605S

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 12092983 品番 SS605S-1
参考基準価格(税別)¥12,800 販売価格(税込) ¥8,578
販売価格(税別)
7,798

定番タイトも360°ストレッチの夏素材&ラクラク美形ウエストで快適に!

ネイビー サイズ4L ウエスト(cm)81 ヒップ(cm)113 混率(%)複合繊維(ポリエステル)100% 機能360°ストレッチ・ホームクリーニング可能 丈(cm)57 性別女性用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボトムス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする