アイトス
アイトスの ワーキングウェア
アイトスの トップス
アイトスの オールシーズン トップス
長袖ブルゾン(男女兼用)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全54種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
12093010
品番
4101
参考基準価格(税別)
¥10,400
販売価格(税込)
¥6,708
販売価格(税別)
¥
6,098
バスケットに入れる
軽量かつ抜群のストレッチ性を実現した素材を採用。
帯電防止規格JIS T8118 適合
シンプル&スタイリッシュなデザインが様々な職種にマッチ。
材質
ボタン/プラスチック、ファスナー/コイル(スライダー/プラスチック)
色
シルバーグレー
サイズ
4L
混率(%)
制電ストレッチリップ ポリエステル100
胸廻(cm)
128
肩幅(cm)
53
袖丈(cm)
64
着丈(cm)
72
色番
3