SS605S-7 美形スカート:タイト SS605S 神馬本店 12093035 SS605S-7 美形スカート:タイト SS605S 神馬本店 12093035

美形スカート:タイト SS605S

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 サイズL 注文コード12093035 品番SS605S-7
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥12,800
この商品はサイズなど16種類から選べます 他の種類を見る

定番タイトも360°ストレッチの夏素材&ラクラク美形ウエストで快適に!

ブラック サイズL ウエスト(cm)68 ヒップ(cm)100 混率(%)複合繊維(ポリエステル)100% 機能360°ストレッチ・ホームクリーニング可能 丈(cm)55 性別女性用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボトムス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする