長袖ブルゾン(男女兼用)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 12093098 品番 4101
参考基準価格(税別)¥10,400 販売価格(税込) ¥6,708
販売価格(税別)
6,098

軽量かつ抜群のストレッチ性を実現した素材を採用。
帯電防止規格JIS T8118 適合
シンプル&スタイリッシュなデザインが様々な職種にマッチ。

材質ボタン/プラスチック、ファスナー/コイル(スライダー/プラスチック) ブルー サイズ4L 混率(%)制電ストレッチリップ ポリエステル100 胸廻(cm)128 肩幅(cm)53 袖丈(cm)64 着丈(cm)72 色番6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする