曜日別特売
SL-L 材料キャビネット ロータイプ・引出し SL-Lシリーズ 引出し ナビス(アズワン) 12093158

SL-L 材料キャビネット ロータイプ・引出し SL-Lシリーズ 引出し ナビス(アズワン) 12093158
SL-L 材料キャビネット ロータイプ・引出し SL-Lシリーズ 引出し ナビス(アズワン) 12093158
SL-L 材料キャビネット ロータイプ・引出し SL-Lシリーズ 引出し ナビス(アズワン) 12093158

材料キャビネット ロータイプ・引出し SL-Lシリーズ 引出し

商品レビューを投稿する
60日以内出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送60日以内出荷とは
内容量1個注文コード12093158品番SL-L
参考基準価格(税別)¥352,000販売価格(税込)¥384,780
販売価格(税別)
349,800

作業天板(厚さ24mm、別売)との組み合わせで、高さ1,074mmのテーブル状になるので、カウンター裏や窓際へ設置してナースステーションを有効に使えます。大容量の医療材料を収納しても本体のゆがみ・たわみが起きにくい安心耐久設計です。ソフトクローズ仕様のスライドレールですので、ゆっくり静かに閉まります。

質量(kg)53寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)664×550×1050付属品鍵/各引出し×2個引出し有効内寸法(mm)1~3段目/550×400×135、4段目/550×400×230材質本体/メラミン化粧合板・アルミフレーム、ハンドル/ナイロン仕様引出しアズワン品番7-9774-01

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき10,000/税込11,000
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする