材料キャビネット ロータイプ・引出し SL-Lシリーズ トレイ

商品レビューを投稿する
60日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品車上渡し 60日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード12093167 品番SL-L
参考基準価格(税別)¥373,000 販売価格(税込) ¥395,780
販売価格(税別)
359,800

作業天板(厚さ24mm、別売)との組み合わせで、高さ1,074mmのテーブル状になるので、カウンター裏や窓際へ設置してナースステーションを有効に使えます。大容量の医療材料を収納しても本体のゆがみ・たわみが起きにくい安心耐久設計です。ソフトクローズ仕様のスライドレールですので、ゆっくり静かに閉まります。

質量(kg)51 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)664×550×1050 付属品バスケット6410×3個、バスケット6417×1個、鍵/各引出し×2個 材質本体/メラミン化粧合板・アルミフレーム、ハンドル/ナイロン 仕様トレイ アズワン品番7-9774-02

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする