連結パーテーション 基本体 3連 2100×400×1800mm

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 12093237 品番 -
参考基準価格(税別)¥47,000 販売価格(税込) ¥51,678
販売価格(税別)
46,980

ファスナーで布地をつなぐように連結しますので、しっかりと目隠しができるパーテーションです。布地は、伸びる防炎ニット生地を使用しており、やわらかく高級感があります。追加フレームを連結しても、パネル同士をぴったりと折りたたんで収納することが可能です。ファスナーで隙間なく簡単連結!

寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)2100×400×1800 付属品連結部品2個 キャスターΦ50mmナイロン製(2輪ストッパー付き) 材質フレーム/スチール(粉体塗装)、布地/ポリエステル100%(防炎)、連結部品/POM(ポリアセタール) ピンク 質量(kg)9.6 アズワン品番7-9777-01

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする