歩行補助器マットカバー

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード12093307 品番HC-01A
参考基準価格(税別)¥1,500 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

歩行補助器のマットに巻きつけるクッション性のあるカバーです。マットの張り地の保護にもなります。裏面は防滑性のあるクロロプレンゴムです。伸縮性がありますので、付属の面ファスナーを使って様々な歩行補助器に取り付けられます。表面は肌触りの良い素材です

寸法(mm)250×250(周囲×幅) 適合サイズ(mm)【マット】周囲約200〜250 材質クロロプレンゴム 耐熱温度(℃)140 付属品面ファスナー2本 アズワン品番7-9780-01

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥500 / 税込 ¥550
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥500 / 税込 ¥550
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥500 / 税込 ¥550
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする