歩行補助器マット滑り止めカバー

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード12093316 品番HC-01B
参考基準価格(税別)¥1,900 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

歩行補助器のマットに巻きつけるクッション性のある滑り止めカバーです。障害などでマットをにぎれない方の肘を置く辺りに巻き付けて使用してください。防滑性のあるクロロプレンゴムですので、汚れた場合は洗うことができます。伸縮性がありますので、様々な歩行補助器に取り付けられます。表面も防滑性があるので安心です

寸法(mm)250×250(周囲×幅) 材質クロロプレンゴム 耐熱温度(℃)140 付属品固定用ベルト3本(予備1本含む) 適合サイズ(mm)【マット】周囲約200〜250 アズワン品番7-9781-01

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥500 / 税込 ¥550
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥500 / 税込 ¥550
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥500 / 税込 ¥550
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする