アルティア救急カート 500×860mm 蘇生板付

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード12093325 品番NK-86
参考基準価格(税別)¥216,000 販売価格(税込) ¥219,780
販売価格(税別)
199,800

確実なCPR効果が得られる500×860mmサイズの蘇生板を搭載しています。引出しはアルミロング取っ手で、どこからでも指を掛けて開けられます。すべての引出しに仕切り板を取り付けられます。引出しの最上段は鍵付きで、医薬品などの保管に適しています。キャスターは、安心の4輪ストッパー付きです。すべての引出しに仕切り板を取り付けられます。

寸法(mm)【蘇生板】500×860×13.6(質量2.8kg) 耐荷重(kg)約30(引出し1段当たり) 質量(kg)55 材質本体/スチール(粉体塗装)、引出し取っ手/アルミニウム、天板/ステンレス(SUS304)、仕切板/PVC(塩化ビニル樹脂)、蘇生板/メラミン化粧合板 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)820×560×1155 引出し有効内寸法(mm)1〜4段目/467×323×138(51)、5段目/467×323×262(142) ※( )内寸法は向板・側板の高さ。 天板寸法(mm)549×419、449×419(補助) 付属品蘇生板 キャスターΦ130mmエラストマー製(4輪ストッパー付き) 仕様【仕切り板取り付け可能数】1〜4段目/小用横・小用縦各5枚、5段目/大用横5枚 アズワン品番7-9782-01

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする