ナビス(アズワン)
ナビス(アズワン)の 事務用品
ナビス(アズワン)の その他医療事務用品
ほっとマット TM-Gシリーズ 滑り止め無
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
12093359
品番
TM-G0
参考基準価格(税別)
¥28,000
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
使用用途に合わせたホットマットが選択可能です。じんわりと温めます。
電源コード(m)
2
温度調節範囲(℃)
〜約45
材質
PVCカバー(抗菌防汚レザー:耐アルコール・耐次亜塩素酸・難燃)・ウレタンフォーム
寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)
600×1550×10
電源(V)
AC100(50/60Hz)
消費電力(W)
50
質量(kg)
約3
仕様
【滑り止めレザー】なし
アズワン品番
7-9783-01
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000