ナビス(アズワン)
ナビス(アズワン)の 事務用品
ナビス(アズワン)の その他医療事務用品
ほっとマット TM-Gシリーズ 両面滑り止め
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
12093377
品番
TM-G2
参考基準価格(税別)
¥32,000
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
使用用途に合わせたホットマットが選択可能です。じんわりと温めます。
寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)
600×1550×10
電源コード(m)
2
質量(kg)
約3
電源(V)
AC100(50/60Hz)
消費電力(W)
50
温度調節範囲(℃)
〜約45
材質
PVCカバー(抗菌防汚レザー:耐アルコール・耐次亜塩素酸・難燃)・ウレタンフォーム ※滑り止めレザーは、清拭できません。
仕様
【滑り止めレザー】両面
アズワン品番
7-9783-03
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000