ナビス(アズワン)
ナビス(アズワン)の 事務用品
ナビス(アズワン)の その他医療事務用品
卓上型滅菌器用架台 TBDシリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
12093395
品番
TBD-760
参考基準価格(税別)
¥58,000
販売価格(税込)
¥62,678
販売価格(税別)
¥
56,980
バスケットに入れる
卓上型滅菌器を置くことができる架台です。折りたたみ式の補助天板が付いています。
キャスター
Φ100mm(4輪ストッパー付き)
棚間隔(mm)
580
耐荷重(kg)
30/棚、5/補助天板
パイプ径(Φmm)
【脚部】25
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
760×486×800
材質
ステンレス(SUS304)
天板寸法(mm)
480×480、270×480(補助)
仕様
【補助天板】有
アズワン品番
7-9788-02
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000