ナビス(アズワン)
ナビス(アズワン)の 事務用品
ナビス(アズワン)の その他医療事務用品
予防衣
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
アズワン品番
7-9797-01
注文コード
12093560
品番
-
参考基準価格(税別)
¥2,700
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
この商品は
アズワン品番
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
ポケットが多く収納力に優れています。ポケットは胸元、左右の3か所あり、収納力に優れています。シワになりにくく、乾きやすい生地です。機能的で快適!
サイズ
M
胸囲(cm)
54
ポケット数
5個
袖丈(cm)
44
材質
ポリエステル65%、綿35%
着丈(cm)
87
色
ラベンダー
肩幅(cm)
41
アズワン品番
7-9797-01