ナビス(アズワン)
ナビス(アズワン)の 事務用品
ナビス(アズワン)の その他医療事務用品
アズワンの紙コップ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(30袋×100個)
アズワン品番
7-9798-11
注文コード
12093657
品番
-
参考基準価格(税別)
¥7,500
販売価格(税込)
¥7,588
販売価格(税別)
¥
6,898
バスケットに入れる
この商品は
アズワン品番・内容量
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
無地の紙コップです。飲用にも検査用にもお使いいただけます。
高さ(mm)
49
寸法(Φmm)
49(開口部)、35(底面)
容量(mL)
60
材質
バージンパルプ(内面PE(ポリエチレン)コーティング)
容量(オンス)
2
アズワン品番
7-9798-11
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000