ナビス(アズワン)
ナビス(アズワン)の 事務用品
ナビス(アズワン)の その他医療事務用品
アズワンの紙コップ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1ケース(20袋)
アズワン品番
7-9798-14
注文コード
12093684
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥7,600
この商品は
アズワン品番・内容量
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
無地の紙コップです。飲用にも検査用にもお使いいただけます。
高さ(mm)
80
寸法(Φmm)
78(開口部)、50(底面)
容量(mL)
205
材質
バージンパルプ(内面PE(ポリエチレン)コーティング)
容量(オンス)
7
アズワン品番
7-9798-14
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
12093684
-
15437304
-
アズワンの紙コップ
ナビス(アズワン)
1ケース(20袋×100個)
¥
6,898
税込
¥
7,588
重複