曜日別特売
TF-709 診察台カバーフリル付き 綿100% TFシリーズ ナビス(アズワン) 12093779

診察台カバーフリル付き 綿100% TFシリーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1枚アズワン品番7-9800-06注文コード12093779品番TF-709
参考基準価格(税別)¥7,000販売価格(税込)¥7,368
販売価格(税別)
6,698

綿製の診察台カバーです。

洗濯方法洗濯可高さ(mm)【タレ】200材質綿100%適合サイズ(mm)【診察台】700×1900アズワン品番7-9800-06
注意
※縮みを考慮して適応診察台に対し、幅約20mm・長さ約40mm大きめに製造しています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする