ナビス(アズワン)
ナビス(アズワン)の 事務用品
ナビス(アズワン)の その他医療事務用品
診察台カバー 綿100% NFシリーズ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
アズワン品番
7-9801-04
注文コード
12093815
品番
NF-609
参考基準価格(税別)
¥5,800
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
この商品は
アズワン品番
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
シンプルな綿製の診察台カバーです。
長さ(mm)
【タレ】200
適合サイズ(mm)
【診察台】600×1900
材質
綿100%
洗濯方法
洗濯可
アズワン品番
7-9801-04
注意
※縮みを考慮して適応診察台に対し、幅約20mm・長さ約40mm大きめに製造しています。