ナビス(アズワン)
ナビス(アズワン)の 事務用品
ナビス(アズワン)の その他医療事務用品
診察台レザーカバー
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
アズワン品番
7-9805-05
注文コード
12093980
品番
PK-7018
参考基準価格(税別)
¥7,800
販売価格(税込)
¥8,248
販売価格(税別)
¥
7,498
バスケットに入れる
この商品は
アズワン品番
など
42
種類から選べます
他の種類を見る
アルコールや次亜塩素酸での清拭が可能です。
材質
抗菌・防汚レザー(耐アルコール・耐次亜塩素酸・難燃加工)
色
ピンク
適合サイズ(mm)
【診察台】700×1800
高さ(mm)
【タレ】150
アズワン品番
7-9805-05