診察台レザーカバー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 アズワン品番7-9809-06 注文コード12094269 品番CR-6018
参考基準価格(税別)¥7,800 販売価格(税込) ¥8,248
販売価格(税別)
7,498
この商品はアズワン品番など42種類から選べます 他の種類を見る

アルコールや次亜塩素酸での清拭が可能です。

材質抗菌・防汚レザー(耐アルコール・耐次亜塩素酸・難燃加工) クリーム 適合サイズ(mm)【診察台】600×1800 高さ(mm)【タレ】150 アズワン品番7-9809-06

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする