アズワン
アズワンの 事務用品
アズワンの その他医療事務用品
ベッドパン 大人用
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
12094558
品番
101
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年8月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
¥7,470
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
広い面積で受けられる形状のため、陰部洗浄時の汚水受けとしても使用可能です。
材質
ステンレス(SUS304)
タイプ
大人用
寸法(mm)
355×290×50
寸法(幅W×奥行D)(mm)
【穴】(前)115・(後)150×288(図面掲載確認)
アズワン品番
7-9819-01
注意
※ベッドパンウォッシャー使用可能(90℃・1分)です。