ベッドパン 子供用

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード12094567 品番104
参考基準価格(税別)¥7,200 販売価格(税込) ¥7,478
販売価格(税別)
6,798

広い面積で受けられる形状のため、陰部洗浄時の汚水受けとしても使用可能です。

寸法(幅W×奥行D)(mm)【穴】(前)100・(後)140×250(図面確認) タイプ子供用 寸法(mm)305×235×50 材質ステンレス(SUS304) アズワン品番7-9819-02
注意
※ベッドパンウォッシャー使用可能(90℃・1分)です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする