交換用フィルタLAS-51型(興研)

(26件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(320個) 適合防じんマスク サカヰ式1180-4型、1180-5型 注文コード12094636 品番LAS-51
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は入数・適合・内容量など8種類から選べます 他の種類を見る
適合マスク1180-04、1180-05 適合防じんマスク サカヰ式1180-4型、1180-5型 国家検定合格番号第TM538号 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 26
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
07076395
2025-02-02
用途:
バフ研磨
製造業

以前、使用していたマスクのフィルタより性能が良いです。

対象商品:
07076395
2023-07-05
用途:
防塵作業
その他業種

目に見えて使いやすく価格も安いので重宝しています。

1人が参考にしています
対象商品:
07076431
2023-05-15
用途:
バルサ切削時と瞬間接着剤使用時に
その他業種

バルサ切削時と瞬間接着剤使用時に、アレルギーなのでしょうか鼻水が大量に出てしまい数日続きます。
このため防毒マスクを試したのですが、効果があったため現在は必ず装着するようにしています。

1人が参考にしています
対象商品:
07076431
2023-02-13
用途:
溶接作業時
製造業

毎回リピ買いしています。溶接時のヒューム臭で以前はマスクを重ねていましたが、赤茶色になり鼻の中まで黒くなるので防臭マスクを買い装着すると多少は息苦しさはあるが健康面を考えると凄く良い商品です。

2人が参考にしています
対象商品:
07076395
2022-12-15
用途:
木灰の選別作業・粉塵作業
農・林・水産業

長時間使用しても目詰まりせず、呼吸が楽で粉塵や土ぼこりを吸い込まない為作業効率がとても良い。本体に弁が付いていてよく働くし、弁の交換部品も揃っているのでコスパが良い。目ずまりの確認機構で交換時期がよく分かる。健康的に作業ができる。

対象商品:
07076431
2023-04-17
用途:
工場現場作業時
建設業・工事業

以前より使用していますが、特に問題なく満足しています。

対象商品:
07076395
2022-05-25
用途:
農薬散布作業
農・林・水産業

マスク標準の予備のフィルターとして購入。
フィルターの違いは今のところ分かりませんので、普通としています。

対象商品:
07076395
2022-01-09
用途:
埃の舞う作業に
その他業種

アレルギー持ちなので埃のの中での作業では必需品です。お安く買えて満足です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防じんマスク(取替え式)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする