セラパテ 85g 10シリーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 12094664 品番 10-0957
参考基準価格(税別)¥1,720 販売価格(税込) ¥1,873
販売価格(税別)
1,703

指・手のひら・手首を鍛えるのに適したトレーニング用シリコンパテです。リハビリ・握力アップなど手・指のストレッチにお勧めです。普通の粘土とは違い、容器の外に出しておいても固くなったり乾燥したりしません。グルテン・カゼイン・ラテックスフリーです

寸法(Φ×mm)82.5×3.8 容量(g)85/個 質量(g)181.4(※容器含む) 材質シリコン ベージュ 硬さ最弱 アズワン品番7-9830-11

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする