セラパテ 85g 10シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1個 アズワン品番7-9830-13 注文コード12094689 品番10-0968
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,500
この商品はアズワン品番など6種類から選べます 他の種類を見る

指・手のひら・手首を鍛えるのに適したトレーニング用シリコンパテです。リハビリ・握力アップなど手・指のストレッチにお勧めです。普通の粘土とは違い、容器の外に出しておいても固くなったり乾燥したりしません。グルテン・カゼイン・ラテックスフリーです

寸法(Φ×mm)82.5×3.8 容量(g)85/個 質量(g)181.4(※容器含む) 材質シリコン レッド 硬さ中弱 アズワン品番7-9830-13

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
12094689 10-0968 20500025 R-104S-C セラパテ タイガー医療器 セラパテ タイガー医療器 1個(85g) 2,798 税込3,078 重複

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする