曜日別特売
1662301JPTSC SAFETY ラッシュプラス bolle 12094697

 

1662301JPTSC SAFETY ラッシュプラス bolle 12094697
1662301JPTSC SAFETY ラッシュプラス bolle 12094697
1662301JPTSC SAFETY ラッシュプラス bolle 12094697
1662301JPTSC SAFETY ラッシュプラス bolle 12094697
1662301JPTSC SAFETY ラッシュプラス bolle 12094697
1662301JPTSC SAFETY ラッシュプラス bolle 12094697
1662301JPTSC SAFETY ラッシュプラス bolle 12094697

SAFETY ラッシュプラス

(10件のレビュー)
取扱い終了
レンズ色クリア
内容量1個注文コード12094697品番1662301JPTSC
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

超軽量で長時間の使用も苦になりません。
ノーズパッドが調整可能です。
密閉性の高まるガスケットとストラップが装着可能(別売り)です。

用途飛来物等からの眼の保護に形状2眼型規格JIS T8147レンズ色クリアテンプル色ネイビー×スカイブルー仕様UVカット、防曇加工、防傷加工、ノーズパッドコーティング両面防曇・防傷材質(レンズ)ポリカーボネートレンズ厚さ(mm)2.3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 21472368
2025-04-22
用途: サバイバルゲーム
自動車・二輪車・自転車関連業

全くと言っていい程に曇りません。
耐久性もあります。

対象商品 : 21472368
2024-03-11
用途: 現場作業
自動車・二輪車・自転車関連業

春先花粉症で涙目になっても曇りにくいので助かります。

対象商品 : 21472343
2022-05-20
用途: バイク用
その他業種

バイク用のゴーグルとして使い始めて4回目です。
全てメーカーは違いますが、とってもお気に入りです。
軽くて風の吹きこみもなく、安価なので次回も好きなデザインがあれば購入します。

対象商品 : 21472352
2022-01-21
用途: 現場での保護メガネとして職務中のサングラスとして
MY企画建設業・工事業

以前は同製品のスモークを使っていましたが暗すぎてはずさないといけない場面が多かったが今回のESPは暗さもあるがクリア感もあり丁度良く気に入っている

対象商品 : 21472352
2021-03-12
用途: 薬品取り扱い、車運転
製造業

こめかみ幅が広いので、かけ心地は抜群。ノーマルサイズではきつい方に良いと思います。クリアを最初に買い、プラント内は常時着用現場で眼鏡をしない私がずーと着けていても違和感ないので大変気に入っています。今回スモークより明るいミラーを買いました。車運転時のサングラスとして良いかなと思いましたが、強い日差しは内側で反射してしまうので、運転向きではないかなと。保護メガネとしてはとても良いです。

対象商品 : 21472343
2020-04-08
用途: 屋外での作業時、風(埃)から眼を守るため
建設業・工事業

ガスケット+ストラップとセットで購入。
持っていた3Mの防護メガネより重めだがフィット感は変わらない様です。
メガネ本体は良いです。ガスケットのクッション部分がより柔らかくて、柔軟に顔にフィットするようになればさらに良いと思う。
デザインは防護目的以外でも使用できそうです。
3Mの防護メガネを買った時もですが、メガネケースの選択に悩みました。
通常のメガネのケースでは入らないので、防護メガネ毎に入れられるメガネケースが提示されればより良いです。
今回のガスケット+ストラップ付では更に必要かと思いました。

対象商品 : 21472334
2020-07-12
用途: 工事現場の作業時

お客様先のドレスコードが保護メガネ着用のため使用。
同メーカーの違うものも使っていますが,このメガネのほうが顔(特に横側)への密着が良い気がします。

対象商品 : 12094697
2019-09-22
用途: 作業だけでななく自転車にも利用

かけ心地がよく、軽いのでかけているのを忘れるくらい、ノーズパッドの調整ができるのがよい。紫外線防止なので自転車にも利用している。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする