TULTEX(タルテックス)
TULTEX(タルテックス)の 安全長靴・長靴
TULTEX(タルテックス)の 防寒長靴/防寒安全長靴
防寒ゴム長靴
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
12094699
品番
4709
参考基準価格(税別)
¥8,100
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
寒冷地や足回りが濡れたり、汚れる作業に便利で暖かい、防寒ゴム長靴。
材質
合成ゴム(4ミリウレタン裏+メッシュ)
色
ネイビー×イエロー
サイズ
L
サイズ(cm)
26.0
総丈(mm)
350±5
色番
8
注意
※この商品には先芯は入っておりません