TULTEX(タルテックス)
TULTEX(タルテックス)の 安全長靴・長靴
TULTEX(タルテックス)の 防寒長靴/防寒安全長靴
防寒ゴム長靴
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1足
サイズ
LL
サイズ(cm)
27.0
注文コード
12094751
品番
4709
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥8,100
この商品は
サイズ
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
寒冷地や足回りが濡れたり、汚れる作業に便利で暖かい、防寒ゴム長靴。
材質
合成ゴム(4ミリウレタン裏+メッシュ)
色
ブラック×レッド
サイズ
LL
サイズ(cm)
27.0
総丈(mm)
360±5
色番
10
注意
※この商品には先芯は入っておりません