防寒ゴム長靴

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1足 サイズ3L サイズ(cm)28.0 注文コード12094760 品番4709
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥8,100
この商品はサイズなど8種類から選べます 他の種類を見る

寒冷地や足回りが濡れたり、汚れる作業に便利で暖かい、防寒ゴム長靴。

材質合成ゴム(4ミリウレタン裏+メッシュ) ブラック×レッド サイズ3L サイズ(cm)28.0 総丈(mm)370±5 色番10
注意
※この商品には先芯は入っておりません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする