アイトス
アイトスの 安全長靴・長靴
アイトスの 防寒長靴/防寒安全長靴
裏ボアハーフブーツ
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
12094821
品番
4711
参考基準価格(税別)
¥7,200
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
アウトドアテイストの軽量中綿(裏ボア)ハーフブーツ。
材質
ポリエステル中綿キルト
色
カモフラ
サイズ
L
サイズ(cm)
26.0
総丈(mm)
225±5
色番
114
注意
※この商品には先芯は入っておりません