PE貯尿瓶 ハンドル付

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード12094829 品番481
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年8月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥700 販売価格(税込) ¥703
販売価格(税別)
639

持ち手付きで運びやすい形状です。取り出しやすい試料口が付いています。内部清掃がしやすい大口径キャップ付きです。

材質PE(ポリエチレン) 容量(mL)2500 口径(Φmm)74 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)243×114×160 アズワン品番7-9835-01
注意
※試料口は未開です。必要に応じて開口してご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする