曜日別特売
NRC-S1 レスキューカー NRCシリーズ 2分割折りたたみ式 日進医療器(車イス) 12094847

NRC-S1 レスキューカー NRCシリーズ 2分割折りたたみ式 日進医療器(車イス) 12094847
NRC-S1 レスキューカー NRCシリーズ 2分割折りたたみ式 日進医療器(車イス) 12094847
NRC-S1 レスキューカー NRCシリーズ 2分割折りたたみ式 日進医療器(車イス) 12094847

レスキューカー NRCシリーズ 2分割折りたたみ式

商品レビューを投稿する
21日以内出荷返品不可代引不可メーカー直送21日以内出荷とは
内容量1個注文コード12094847品番NRC-S1
参考基準価格(税別)¥182,000販売価格(税込)¥197,780
販売価格(税別)
179,800

工具なしで簡単に広げることができ、すぐに使用可能です。担架部とベースフレーム部分離式で、担架部は簡易ベッドとして使用可能です。折りたたみ式で通路への保管も可能です。

材質フレーム部/アルミニウム、シート/防炎ターポリン、キャスター/折りたたみ寸法(mm)担架部/275×1065×640、ベース部/235×1245×800高さ(mm)750(シート上部まで)質量(kg)約22.5(担架部/約10.5、ベース部/約12)車輪サイズ(inch)前輪/Φ6 PU(ポリウレタン)製、主輪/Φ14 EVA発泡ノーパンクタイヤ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)790×2025×880角度(°)0~27(背上げ)ブレーキ種類後輪鉄タックル式仕様2分割折りたたみ式アズワン品番7-9836-02
注意
※商品は車上渡しとなります。運搬には別途フォークリフト等をご準備頂く必要がございますので、ご注意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする