スキットピース 床ずれ予防補助用具

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 サイズ アズワン品番7-9848-04 注文コード12094935 品番-
参考基準価格(税別)¥6,850 販売価格(税込) ¥7,469
販売価格(税別)
6,790
この商品はサイズ・アズワン品番など4種類から選べます 他の種類を見る

アパタイト光触媒を塗布した脱臭・消臭加工のポリウレタン素材で、体位交換や車いすの座位保持、背あてなどにも使用できます。抗菌・脱臭力がある竹の繊維を使ったパイル生地を使用し、通気性と吸収性に優れたカバーです。丸洗いできるので衛生的です。

サイズ 寸法(縦×横×高さ)(mm)約300×500×100 材質中身/無膜ウレタンフォームハニカムメッシュ(消臭加工)、外カバー(パイル地)/レーヨン(バンブー)41%・コットン41%・ポリエステル18%(抗菌加工) 洗濯方法洗濯可(手洗い・30℃以下) アズワン品番7-9848-04

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする